Wütop® Thermo Vario SD - Fuktregulerende dampbrems
WÜTOP Thermo Vario SD er en fuktregulerende og lufttett dampbrems med variabel sd-verdi. Perfekt ved renovering av gamle bygninger, innvendig utbygging og loftutbygging. Ideell til både underluftede tekkinger og kompakte tak. Ved å kombinere Vario SD med Wütop vindsperrer og undertak vil man oppnå et optimalt resultat.
- Lav vekt
- Forhindrer at isolasjonen blir fuktig, slik at den isolerende virkningen ikke reduseres.
- Ved anvendelse av Wütop Thermo Vario SD i kombinasjon med de diffusjonsåpne Wütop Thermo undertakene, blir det sikret at isoleringen og bærekonstruksjonen puster hele året og bidrar aktivt til et sunt inneklima
- Benyttes som diffusjonsbrems i alle byggkonstruksjoner - vegg og tak(underluftet eller kompakte)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beleggvekt per m² | Rullengde | Rullbredde | Område | Antall ruller per pall | Tykkelse | Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Farge | Bredde | Bærekraft | Betingelser for Beleggvekt per m² | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning | Betingelser for strekkfasthet | Byggevareklasse | Gjennnomtrengelighet for vanndamp | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Ultrafiolettresistens | Vekt av rull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Beleggvekt per m²
100 g
|
Rullengde
50 m
|
Rullbredde
1.5 m
|
Område
75 m²
|
Antall ruller per pall
30 STK
|
Tykkelse
0.4 mm
|
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Klasse W1, i henhold til EN 13859, 4.3.2.1
|
Motstand mot videre riving (på langs)
59 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
65 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
180 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
140 N
|
Farge
|
Bredde
1.5 m
|
Bærekraft
Lavforurensende
|
Betingelser for Beleggvekt per m²
DIN EN 1849-2
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Den hygrotermiske ytelsen til byggmaterialer og produkter - fastsettelse av egenskaper for vanndampoverføring
|
Betingelser for luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
EN ISO 12572
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for motstandsdyktighet mot vanninntrengning
Fleksible plater for vanntetting - astfalt-, plast- og gummiplater for vanntetting av tak - fastsettelse av vanntetthet
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - fastsettelse av strekkegenskaper - del 2: bitumen-, plast- og gummiplater for takimpregnering
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd, ubegrenset drypp
|
Gjennnomtrengelighet for vanndamp
2000 g/m²/min
|
Harmonisert systemkode
391990800990
|
Lengde
50 m
|
Maks. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
20 m
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.18 m
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Ultrafiolettresistens
3 måneder, utendørs forvitring
|
Vekt av rull
7.3 kg
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Tilbehør
- Wütop Folietape plus: Art. nr. 0992 820 012
- Rapid heftehammer A11: Art. nr. 1703 11
- Krampepistol: Art. nr. 1703 95 16
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Banebredde i m | 1,5m |
Rullelengde i m | 50m |
Rulleflate i m² | 75m² |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 100 g |
Rullevekt i kg | 7,3kg |
Sd-verdi i m EN 1931 | 0,18-20m |
Vanntetthet/EN 1921:2001 | W1 |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +100 |
Brannreaksjon | E (B2) |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs | 180 N |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 tvers | 140 N |
Spikerfasthet N/EN 12310 Langs | 59 N |
Spikerfasthet N/EN 12310 Tvers | 65 N |
Antall ruller pr. pall | 30 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681001060961 75
|
Wütop Thermo Fasade SK - Fasadeduk 75M2
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0992700050961 6
|
EURASOL Tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992820012961 8
|
Wütop Folietape Plus - 12mm / 16m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0992700050961 6
|
EURASOL Tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0992720061961 10
|
Eurasol Thermo HT Splitt 40/20 60mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0992720100961 6
|
Eurasol Thermo HT tape 100mm X 25m
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0893700111038 12
|
Duk- og folielim - All In One 310ML
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0992820012961 8
|
Wütop Folietape Plus - 12mm / 16m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07035480 061 1
|
Krampemaskin DKG 416
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714811000961 1
|
Heftehammer ST06-12
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)