Maskeringsfolie Economask
- Transparent
- Absorberer lakk og lakkstøv
- Enkel beskjæring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lengde | Bredde | Folietykkelse | Maks. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818104400961 1
|
Maskeringsfolie Economask 4m x 150m
|
Design
Rull-vare
|
Lengde
150000 mm
|
Bredde
4000 mm
|
Folietykkelse
9 µm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Produktvekt (per element)
5100.000 g
|
Bredde x lengde
4000 mm x 150000 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0818104600961 1
|
Maskeringsfolie Economask 6m x 100m
|
Design
Rull-vare
|
Lengde
100000 mm
|
Bredde
6000 mm
|
Folietykkelse
9 µm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Produktvekt (per element)
5100.000 g
|
Bredde x lengde
6000 mm x 100000 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|