Lakkpistol AP HVLP
- Fint mykt og homogent sprøytebilde
- Justering av sprøytemengde
- Justering av sprøytebilde rundt - avlangt
- Selvjusterende luft- og lakktetting
- Mulighet for lakksil
- Sparer inntil 15% lakk pga HVLP system (High volum, low pressure)
- Høy lakkapasitet moderat arbeidstempo
- Arbeidstrykk 2,0 bar
- Luftforbruk 350l/min
- Sprøyteavstand 10-15 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Materiale | Innhold | Farge | Min. sprøyteavstand | Maks. sprøyteavstand | Driftstrykk | Luftforbruk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891700072061 1
|
Dyse 1,7mm lakkeringspistol AP HVLP
|
Diameter
1.7 mm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Produktvekt (per element)
129.000 g
|
Materiale
|
Innhold
|
Farge
|
Min. sprøyteavstand
|
Maks. sprøyteavstand
|
Driftstrykk
|
Luftforbruk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891700074061 1
|
Dyse 2,0mm lakkeringspistol AP HVLP
|
Diameter
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Produktvekt (per element)
128.000 g
|
Materiale
|
Innhold
|
Farge
|
Min. sprøyteavstand
|
Maks. sprøyteavstand
|
Driftstrykk
|
Luftforbruk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891700071090 1
|
Dyse 1,4mm lakkeringspistol AP HVLP
|
Diameter
1.4 mm
|
Harmonisert systemkode
84249000800
|
Produktvekt (per element)
127.000 g
|
Materiale
|
Innhold
|
Farge
|
Min. sprøyteavstand
|
Maks. sprøyteavstand
|
Driftstrykk
|
Luftforbruk
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699500514961 3
|
Hannippel 310 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100514961 3
|
Hannippel 320 innv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
089170005 061 1
|
Lakkeringspistol allround AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891700015061 20
|
Lakksil for lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0891700071090 1
|
Dyse 1,4mm lakkeringspistol AP HVLP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891700074061 1
|
Dyse 2,0mm lakkeringspistol AP HVLP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170019 061 1
|
Rep set lakkeringspistol AP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891700232061 1
|
Leddet tilkobling Lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
089170040 061 1
|
Oppheng for lakkeringspistol
|
Forp/Min.best.
1
|