Lakkpistol DP 12
- Benyttes til bil, lastebil, buss, industrilakkering, møbellakkering etc
- Forstøver fint, bredt sprøytebilde, høy lakkkapasitet, maksimal betjeningskomfort
- Alle deler som kommer i kontakt med lakk er av rustfritt stål
- Kan benyttes til all vannfortynnbar lakk
- Justering for sprøytemengde
- Justering for sprøytebilde rundt/avlangt
- Gir lite sprøytetåke
- Selvjusterende luft- og lakktetting
- Leveres med 1,4mm dyse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891700514061 1
|
Dyse 1,4mm lakkeringspistol DP12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891700513090 1
|
Dyse 1,3mm lakkeringspistol DP12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0891700516090 1
|
Dyse 1,6mm lakkeringspistol DP12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data Lakkpistol DP 12
|
||
3 | 360 | 10 |