Motorløfter 2x300kg
- All heving av motor, for blant annet utskifting av motorfester, demontering av bunnpanne, -traverser, -gearkasse og skifting av clutch
- Motorløfteren plasseres på innvendige skjermkanter
- TÜV- og GS-godkjent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Støttehøyde | Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. avstand mellom opphengningspunkter | Maks. avstand mellom støttepunkter | Maks. høyde på festeanordning | Min. avstand mellom opphengningspunkter | Min. avstand mellom støttepunkter | Min. høyde på festeanordning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071593 35 061 1
|
Motorløfter m.2 løftepunkter kap.2x300k
|
Støttehøyde
145 mm
|
Lastekapasitet
600 kg
|
Produktvekt (per element)
15560.000 g
|
Harmonisert systemkode
87089997900
|
Maks. avstand mellom opphengningspunkter
680 mm
|
Maks. avstand mellom støttepunkter
1540 mm
|
Maks. høyde på festeanordning
260 mm
|
Min. avstand mellom opphengningspunkter
160 mm
|
Min. avstand mellom støttepunkter
900 mm
|
Min. høyde på festeanordning
40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Reservedeler (bestillingsvare)