Easyfoam 365+ skumsett CARGO
- Monteres direkte på vannuttaket til høytrykkskompressor
- Et komplett system for skumlegging og avskylling
- Blandingsventilen kan brukes med alle typer vaskemidler, også mikroemulsjoner
- 25 meter slange og skumlanse
- Egnet for alle vanlige høytrykksvaskere, opp til 310 bar og maks. 90ºC
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. driftstrykk | Maks. driftstrykk | Rekkevidde | Tilkoblingsgjenger | Maks. vanntemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891160725961 1
|
Easyfoam 365+ skumsett CARGO
|
Min. driftstrykk
150 bar
|
Maks. driftstrykk
310 bar
|
Rekkevidde
25 m
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Maks. vanntemperatur
90 °C
|
Produktvekt (per element)
16.000 kg
|
Min./maks. driftstrykk
150-310 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Vask av bil og lastebil
- Vask av transportkjøretøy næringsmiddel
- Produksjonsanlegg og mottak
- Industri
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891160710038 1
|
Dysesett for Easyfoam 365+ (1,6) 1,4/1,7
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160707990 1
|
Skumfilter til Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160708990 1
|
Skumpistol til Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160709990 1
|
Skumhode til Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160710990 1
|
Dysesett for flow-aktivert Nilfisk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160713990 1
|
Reparasjonskit Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)