Skumpistol til Easyfoam 365+ skumsett
- Kan brukes med alle typer vaskemidler, også mikroemulsjoner
- Bukes på EasyFoam 365+
- Kan brukes på Dobbel skuminjektor hvis man ønsker å ha 2 slangetrommler 1 til såpe med skum og en for rent vann
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. driftstrykk | Maks. driftstrykk | Rekkevidde | Tilkoblingsgjenger | Maks. vanntemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891160708990 1
|
Skumpistol til Easyfoam 365+ skumsett
|
Min. driftstrykk
70 bar
|
Maks. driftstrykk
310 bar
|
Rekkevidde
20 cm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter, 22 mm
|
Maks. vanntemperatur
90 °C
|
Produktvekt (per element)
8.250 kg
|
Min./maks. driftstrykk
70-310 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For utskifting av Skumpistol på EasyFoam 365+ og for montering på dobbel skuminjektor
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891160707990 1
|
Skumfilter til Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160708990 1
|
Skumpistol til Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160709990 1
|
Skumhode til Easyfoam 365+ skumsett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0891160710038 1
|
Dysesett for Easyfoam 365+ (1,6) 1,4/1,7
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)