Sveisegrunning Europax
- God vedheft på alle metaller
- Rask tørking med oksyderende virkning, gir ingen sprekker
- God slitestyrke
- Alltid klar til bruk
- Meget god dekningsgrad, 500 ml er tilstrekkelig for område på ca. 8m2 (tykkelse på 30 µm (0,03 mm).
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge | Innhold | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Tetthetsbetingelser | Tørketid | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0893201093038 1
|
Europax sveisegrunning 500 ml
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 5 °C til 35 °C
|
Farge
Svart
|
Innhold
500 ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Min. flammepunkt
56
|
Produktvekt (per element)
550 g
|
Tetthet
0.86 g/cm³
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Tørketid
1 h
|
Vekt av innhold
400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Påføres i tynt lag med pensel før sveising
- La produktet tørke i 2 - 4 minutter
- Det avkjølte sveiseproduktet blir hermetisk lukket
- Sveising må skje innen to timer etter påføring
OBS/Advarsel
Må røres grundig om før bruk
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Basis | petroleum |
Farge | sort |
Smeltepunkt | < -15oC |
Kokepunkt | > +160oC |
Flammepunkt | > +240oC |
Tetthet | 0,86 g/cm3 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)