Batteridrill ABS 18 Compact M-CUBE® 2x4Ah
- ABS 18 Compact er en bor-/skrumaskin til de fleste vanlige skru- og borejobber.
- Compact serien er en serie med kompakte, lette og vel balanserte maskiner for lett til middels tøffe jobber.
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig Børsteløs motor.
- Röms® chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- 23 dreiemoment trinn og borestilling.
- LED-lys med "After Glow"
- Belteklips
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres i systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Friboks
M-cube er Würth's egen batteri plattform, med robuste og intelligente batterier for en problemfri hverdag.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 18 V DC |
Batterikapasitet | 4,0 Ah |
Hastighetsområde | 0-600/ 0-1900 o/min |
Dreiemoment, maks. (hardt/mykt) | 60/34 Nm* |
Maks. skruediameter | 10 mm |
Maks. borediameter: Metall | 13 mm |
Maks. borediameter: Tre | 40 mm |
Chuck spennvidde | 1,5-13mm |
Vibrasjon boring/skruing iht. EN 60745 | < 2,5 m/s² |
Mål ( lengde x høyde) | 180 x 250mm |
Vekt inkl. batteri | 1,9 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5705180000961 1
|
Batterilader ALG 18/4 Basic
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5704180000961 1
|
Batteri M-Cube basic 18V/4,0Ah Li-Ion
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5801882800990 1
|
Koffertinnlegg (ABS 18 Comp) 8.4.2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581011000961 1
|
Systemkoffert 8.4.2, 500x380x140mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)