Muttertrekker DSS 3/4" Superior
Art.nr 0703 318 0
Kraftig, kompakt muttertrekker. Kompositthus begrenser overføring av vibrasjon og kulde til hendene.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Verktøyholder | Maks. arbeidsmoment | Lydtrykknivå | Vibrasjon | Driftstrykk | Maskinvekt | Min. innvendig slangediameter | Luftforbruk | Tilkoblingsgjenger | Harmonisert systemkode | Lengde | Maks. dreiemoment | Maks. tomgangsturtall | Min. arbeidsmoment | Produktvekt (per element) | Spor | Min./maks. arbeidsmoment | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07033180 961 1
|
Muttertrekker DSS 3/4 Superior
|
Verktøyholder
3/4°tommes utvendig firkant
|
Maks. arbeidsmoment
1400 Nm
|
Lydtrykknivå
96 dB
|
Vibrasjon
9.1 m/s²
|
Driftstrykk
6.3 bar
|
Maskinvekt
3.3 kg
|
Min. innvendig slangediameter
12 mm
|
Luftforbruk
171 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
R 3/8 tomme
|
Harmonisert systemkode
84671190000
|
Lengde
220 mm
|
Maks. dreiemoment
1700 Nm
|
Maks. tomgangsturtall
6000 o/min
|
Min. arbeidsmoment
380 Nm
|
Produktvekt (per element)
3970.000 g
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Min./maks. arbeidsmoment
380-1400 Nm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Reklametekst
3/4" muttertrekker Superior 1700 Nm! Drar fra alt! Komposithus Kun 3,85 Kg
Tekniske data
- Maks. 1700 Nm løsnemoment, egnet for bolter med Ø maks. 20 mm
- Lett og kompakt form
- Enkel å komme til med, vibrasjonssvak
- Justerbart tiltrekkingsmoment
- Lett å avstemme i forhold til skrujobben som skal utføres
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og produksjonsfeil
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500638961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100638961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500638961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100638961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213052090 1
|
Smøresett.slagverk Premium+Superior
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0709213053090 1
|
Fettube for smøresett til muttertrekker
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071414 03 064 1
|
3/4 kraftpipe 6-kt. 22mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|