Båndsliper HBS 533
- Solid båndsliper
- Godt egnet til de fleste slipearbeider
- For slipebånd i dim: 75 x 533 mm
- Ekstrahåndtaket kan demonteres for sliping nær vegg
- Enkelt å skifte slipebånd
- Justering av båndhastighet for å tilpasse slipemaskinen til det materialet som skal slipes
- Robuste drivremmer og metallhjul gir maskinen lang levetid og begrenset slitasje
- Enkel på/av bryter med låseknapp som også kan betjenes med hansker
- Støvpose følger med. Kan også tilkobles eksternt avsug eller egnet Würth støvsuger
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0589270040990 10
|
Slipebånd lerret KK504X 75X 533 P 40
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589270060990 10
|
Slipebånd lerret KK504X 75X 533 P 60
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589270080990 10
|
Slipebånd lerret KK504X 75X 533 P 80
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589270100990 10
|
Slipebånd lerret KK504X 75X 533 P100
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589270120990 10
|
Slipebånd lerret KK504X 75X 533 P120
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Opptatt effekt | 750Watt |
Avgitt effekt | 410 Watt |
Båndhastighet | 200-300 m/min |
Papir størrelse | 533 x 75 mm |
Slipeflate | 130 x 75 mm |
Kabel lengde | 4 M |
Vekt | 3,4 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)