Trykkluft eksenter-slipemaskiner
DTS 151 Compact: 2,5 mm eksenterbevegelse, art. nr. 0703 751 0
DTS 153: 5 mm eksenterbevegelse, art. nr. 0703 753 0
Kraftige eksenterslipere for fin- og grovsliping. Smørefrie motorer.
- Smørefrie, kraftige luftmotorer. Gir god materialbearbeiding og ingen olje/silikonrester på den slipte flaten
- Maskinene har tredoble balansevekter for å gi minst mulig vibrasjon
- Trinnløs regulering av motorenes hastighet, sikkerhetslås. Hastigheten kan tilpasses ethvert materiale og slipepapiret kan skiftes på sikker måte uten at trykkluften må kobles fra
- Grovt dimensjonerte lagere som er beskyttet mot støv
- Effektiv, dreibar lyddemper. Gir god betjeningskomfort og lavt lydnivå
- Kompakt design
- Slipetallerken med 21 hull for avsug. Tilpasser seg uansett hvilket hullsystem som finnes på slipepapiret
- 3 års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
||
Slipetallerken 21 hull Ø mm | 150 | 150 |
Eksenterbevegelse * | 2,5 | 5 |
Slipebevegelse * | 5 | 10 |
Ubelastet hastighet | 12.000 | 12.000 |
Driftstrykk | 6,3 | 6,3 |
Lengde | 167 | 289 |
Høyde | 83 | 83 |
Vekt | 0,68 | 0,9 |
Luftforbruk | 297 | 297 |
Effekt | 225 | 225 |
Tilkoblingsgjenger | R 1/4" | R 1/4" |
Min. slange Ø | Ø 10 | Ø 10 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0586662150961 1
|
Slipepad 150mm 21h borrelås medium
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699500614961 3
|
Hannippel 310 utvendig gj. 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|