Patentbånd |
Patentbånd |
|
Patentbånd |
|
Varetekst | Art. nr. | Bredde | Hullavstand | PK |
---|---|---|---|---|
Patentbånd Vzn B=17mm T=0,9mm hull=7,0mm | 097210170 | 17 mm | 0 | 10 |
Patentbånd Vzn B=16mm T=0,8mm hull=6,4mm | 097210160 | 16 mm | 0 | 10 |
Patentbånd Vzn B=12mm T=0,9mm hull=5,0mm | 097210120 | 12 mm | 0 | 10 |
Patentbånd Plastb B=18T=1,5mm hull=6,3mm | 097210174 | 18 mm | 0 | 10 |
Patentbånd plastb B=13T=1,5mm Hull4,3Vfz | 097210124 | 13 mm | 4.3 mm | 10 |
Patentbånd Kobber B=17T=0,9mm hull=7,0mm | 097210171 | 17 mm | 0 | 10 |
Patentbånd kobber B=12T=0,9mmhull=5,0mm | 097210121 | 12 mm | 0 | 10 |
Patentbånd Elz B=12 T=0,9 Hull=5,3mm | 097212 | 12 mm | 10 mm | 10 |
Nødvendig tilbehør
|
||
Varetekst | Art. nr. | Pk/stk |
---|---|---|
Platesaks med utveksling høyre | 071303100 | 1/1 |
Platesaks med utveksling venstre | 071303110 | 1/1 |