Hunter KDS I
Det ypperste av hjulstillingutstyr fra verdens ledende produsent
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5851200422090 1
|
S.T.E.P PC HW2B for Hunter m/Winalign 17
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851100114090 1
|
Skjerm LED 22
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W133100019990 1
|
Tilførselskabel 230v 7m Type F Blitz
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Meget brukervennlig
- Norsk programvare og manual på CD
- Leveres uten rattholder og pedalpresse
- Jekk og hold-funksjon for justering av camber
- ”Levende” caster-justering
- Database kan oppgraderes fra CD eller internett
- Hunter 811 KDS I har en kraftig Intell Pentium prosessor, operativsystemet er Windowsbasert
- Følger BMW-prosedyrer og oppsett for hjulstilling
- Lakkert i riktige farger og har BMW-logoskjermbilde
- Leveres med "originale" BMW oppspenninger
- Oppspenning for andre bilmerker er ekstrautstyr
Tekniske data
- Operativsystem: Windows 7
- Intel Pentium I3 Core 2.93 GHz prosessor (eller mer)
- RAM: 4 GB DDR3
- Harddisk: 250 GB (eller mer)
- DVD-RW / CD-RW spiller: Standard
- Nettverkskort: Standard