Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 A2-070 rustfritt stål

SCR-CS-DIN7991-A2/050-HS14-M24X50

Art.-nr. 010024 50

EAN 4048539572854

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 A2-070 rustfritt stål

Art.-nr. 010024 50

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • På grunn av hodegeometrien har skruer med skruforsenket hode en begrenset lastekapasitet i henhold til denne standarden og oppfyller muligens ikke kravene til strekk- eller vridningsstyrke.

  • De faktiske mekaniske egenskapene til skruen er uendret og i samsvar med ISO 3506-1

  • Avhengig av typen, leveres disse artiklene med gjenger nesten opp til hodet

  • Skruforsenkninger for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 form F
Merknad

DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M24

Lengde (l1)

50 mm

Hodediameter (dk)

39 mm

Hodehøyde (k1)

14 mm

Innvendig drev (s1)

IS14

Standarder

ISO 10642

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

070

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

548 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

49,9-99,9 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 070

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2-WS36-M24

x 25 Ant.
Sekskantmutter, høy profil med klemmestykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 A2 rustfritt stål,

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A2-WS36-M24

x 10 Ant.
Strammeskive DIN 6796, rustfritt A2, for skruesammenkobling

DISK-TENS-DIN6796-A2-D25,0

x 100 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd
x 1 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-24

x 25 Ant.
Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-24

Hardhetsklasse 200 HV
x 25 Ant.