Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 A2-070 rustfritt stål
SCR-CS-ISO10642-A2/70-HS1,5-M2,5X10
Art.-nr. 010025 10
EAN 4065746786898
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- På grunn av hodegeometrien har skruer med skruforsenket hode en begrenset lastekapasitet i henhold til denne standarden og oppfyller muligens ikke kravene til strekk- eller vridningsstyrke.
- De faktiske mekaniske egenskapene til skruen er uendret og i samsvar med ISO 3506-1
- Avhengig av typen, leveres disse artiklene med gjenger nesten opp til hodet
- Skruforsenkninger for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 form F
DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).
Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M2,5 |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 5,08 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,69 mm |
Innvendig drev (s1) | IH1.5 |
Standarder | ISO 10642 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 070 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 0,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 419-838 N |
Korrosjonsmotstandsklasse (3) | CRC II |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 070 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
