Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 A2-070 rustfritt stål

SCR-CS-DIN7991-A2/070-HS1,5-M2,5X18

Art.-nr. 010025 18

EAN 4024835536981

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med forsenket hode og innv 6-kt ISO 10642 A2-070 rustfritt stål

Art.-nr. 010025 18

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • På grunn av hodegeometrien har skruer med skruforsenket hode en begrenset lastekapasitet i henhold til denne standarden og oppfyller muligens ikke kravene til strekk- eller vridningsstyrke.

  • De faktiske mekaniske egenskapene til skruen er uendret og i samsvar med ISO 3506-1

  • Avhengig av typen, leveres disse artiklene med gjenger nesten opp til hodet

  • Skruforsenkninger for skruehoder i samsvar med DIN 7991 og ISO 10642 må være i samsvar med DIN 74 form F
Merknad

DIN 7991 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10642. Det er noe begrenset likhet (noen hodehøyder og hodediametere er endret | nominell Ø M18, M22, M24 er utelatt | Rustfritt stål fjernet | styrkeklassene 10.9 og 12.9 er lagt til).



Disse skruene kan bare utsettes for begrenset belastning på grunn av hodegeometrien, se DIN EN ISO 3506-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M2,5

Lengde (l1)

18 mm

Hodediameter (dk)

5,08 mm

Hodehøyde (k1)

1,69 mm

Innvendig drev (s1)

IH1.5

Standarder

ISO 10642

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

070

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Senkhode 90 grader

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

0,5 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

419-838 N

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 070

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS5-M2,5

x 2000 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-2,5

x 10000 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger