Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSYplus 4 A2 CSMR universalskrue delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2

TRESKR ASSY PLUS 4 SH RW20 A2 4,5X60/29

Art.-nr. 016634560

EAN 4061975504241

Priser vises for kunden etter pålogging
ASSYplus 4 A2 CSMR universalskrue delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2

Art.-nr. 016634560

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Delgjenget treskrue med senkhode og borpsiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Rustfritt A2, for bruk utendørs i korrosive miljøer.

Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset

  • Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen


  • Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse

  • Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter

  • Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper

  • Rask innskruing med myk start på gjengen


Enkel forsenkning i hardt tre, mykt tre med mange kvister, og i harde trefiberplater


  • Svært god fresing på grunn av freseribbene på det forsenkede hodet


Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen


  • Optimal matching av borspissen og gjengens geometri

  • Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål

  • Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2

  • Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
Merknad
  • Vi anbefaler bruk av Würth technical Software for beregninger og dimensjonering av ASSY-skruer. Dimensjonering av ASSY-skruer kan utføres i Würths programvare for trekonstruksjon fra en skruedia. på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG sponplateskruer er optimalisert for bruk i trekonstruksjoner. For bruk i plastplugger der bæreevnen også kan reduseres, må det kun brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvrensende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med forsenket hode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For tre-til-tre-forbindelser konstruert for god klemeffekt


Den delvise gjengen starter rett nedenfor skaftet og gjør det mulig å trekke sammen tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.



Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3

Instruksjoner
  • Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen

  • ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger

  • Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde

  • For metall-til-tre-forbindelser foretrekkes ASSY-skruer med senkhode ellersenkhode med freselommer fremfor skruer med senkhode med freseribber

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Lengde (l)

60 mm

Gjengelengde (lg) (lg)

29 mm

Skruegjengelengde med borspiss (b) (b)

33 mm

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Ja

Hodetype

Senkhode

Hodedetaljer

Freseribber

Hodediameter (dh)

9 mm

Hodehøyde (k)

4,3 mm

Innvendig drev

RW20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Design

Med skaft

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

3 mm

Form på markørspiss

Boretupp

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre, Construction timber (KVH), OSB, Sponplate, Solid wood panel (SWP)

Bruksområde

Utendørs, Balkong, Elementkonstruksjon, Fasader, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Lekeutstyr, Promenade, Terrasse, Gjerde

Godkjenning

ETA-11/0190

Produktvekt (per element)

4,836 g

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bitsholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hurtigchuck

BITSHOLDER M.CHUCK 1/4-1/4 L.51MM

x 1 Ant.
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger