Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 1
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 2
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 3
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 4
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 5
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 6
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 7
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 8
Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2 - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Treskrue ASSYplus® 4 CSMR delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2

Delgjenget treskrue med senkhode og borpsiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Rustfritt A2, for bruk utendørs i korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 12 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset

  • Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen


  • Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse

  • Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter

  • Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper

  • Rask innskruing med myk start på gjengen


Enkel forsenkning i hardt tre, mykt tre med mange kvister, og i harde trefiberplater


  • Svært god fresing på grunn av freseribbene på det forsenkede hodet


Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen


  • Optimal matching av borspissen og gjengens geometri

  • Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål

  • Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2

  • Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
Merknad
  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.