ASSYplus 4 A2 CSMR universalskrue delgjenget med senkhode og freseribber, rustfritt A2
TRESKR ASSY PLUS 4 SH RW20 A2 5,5X80/38
Art.-nr. 016635080
EAN 4061975504425
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Maksimal boreytelse og presis boringsprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Enkel forsenkning i hardt tre, mykt tre med mange kvister, og i harde trefiberplater
- Svært god fresing på grunn av freseribbene på det forsenkede hodet
Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen
- Optimal matching av borspissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av ikke-magnetisk, austenittisk A2 rustfritt stål
- Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2
- Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
- Vi anbefaler bruk av Würth technical Software for beregninger og dimensjonering av ASSY-skruer. Dimensjonering av ASSY-skruer kan utføres i Würths programvare for trekonstruksjon fra en skruedia. på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG sponplateskruer er optimalisert for bruk i trekonstruksjoner. For bruk i plastplugger der bæreevnen også kan reduseres, må det kun brukes skruer uten optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvrensende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med forsenket hode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
For tre-til-tre-forbindelser konstruert for god klemeffekt
Den delvise gjengen starter rett nedenfor skaftet og gjør det mulig å trekke sammen tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
Kan brukes for utendørs bruksområder og bruksklasse 3
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
- For metall-til-tre-forbindelser foretrekkes ASSY-skruer med senkhode ellersenkhode med freselommer fremfor skruer med senkhode med freseribber
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5,5 mm |
Lengde (l) | 80 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 38 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 42,5 mm |
Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Ja |
Hodetype | Senkhode |
Hodedetaljer | Freseribber |
Hodediameter (dh) | 10 mm |
Hodehøyde (k) | 4,6 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 3,6 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre |
Bruksområde | Utendørs, Balkong, Elementkonstruksjon, Fasader, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Lekeutstyr, Promenade, Terrasse, Gjerde |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 8,670 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.