pias®-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor
SELVB SKRUE VINGEPIAS GCR AW25 5,5X45
Art.-nr. 0219115545
EAN 4047376278639
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stål, gulkrom
Med selvborende gjenger
Forsenket fresehode for bruk sammen med myke og harde treslag
AW-drivspor
- Forbedret momentoverføring
- Lengre levetid
- Optimal sentrering
- Bedre monteringsytelse takket være belastningsfri innskruing; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemomentene er betydelig lavere
- Størst mulig kontaktoverflate for bit i skrutrekker
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebeskyttelseslaget og sikrer dermed bedre beskyttelse mot korrosjon
- Anbefalt maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal festetykkelse lU i underlaget!
- Vinge-pias® må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling
- Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
For 3,9/4,2/4,8 mm diametre
Generell byggetillatelse Z-14.4-634
Til bruk sammen med plater i tre- og gipsmateriale samt sementplater med tynne stålprofiler.
Borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.
- Tvangsmating av skruen forhindres av at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brekker når de kommer i kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen skjærer ut gjengene, resten av skruen skrus deretter inn i gjengene
![]() | |
Nominell diameter (d) | 5,5 mm |
Lengde (l) | 45 mm |
Hodediameter (dk) | 10,8 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,4 mm |
Borspisslengde (lp) | 11 mm |
Annen standard | WN 219 |
Materiale | Stål |
Overflate | Gul, galvanisert |
Hodetype | Fresesenkhode |
Innvendig drev | AW25 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2,0 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU) | 5 mm |
Maks. materialtykkelse for tre (lH) | 30 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |
Godkjenning | Nei |
RoHS-kompatibel | Nei |
