Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
pias®-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor
pias<SUP>®</SUP>-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor - 1
pias<SUP>®</SUP>-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor - 2
pias<SUP>®</SUP>-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor - 3
pias<SUP>®</SUP>-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

pias®-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor

Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved festing av treverk på understrukturer av metall.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Stål, gulkrom



Med selvborende gjenger



Forsenket fresehode for bruk sammen med myke og harde treslag



AW-drivspor


  • Forbedret momentoverføring

  • Lengre levetid

  • Optimal sentrering

  • Bedre monteringsytelse takket være belastningsfri innskruing; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemomentene er betydelig lavere

  • Størst mulig kontaktoverflate for bit i skrutrekker

  • Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebeskyttelseslaget og sikrer dermed bedre beskyttelse mot korrosjon
Merknad

Anbefalingen for maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal festetykkelse lU i understrukturen.


Wing-pias® må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling

For 3,9/4,2/4,8 mm diametre


Generell byggetillatelse Z-14.4-634


Til bruk sammen med plater i tre- og gipsmateriale samt sementplater med tynne stålprofiler.

Borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.