Sekskant flenseskrue med serratering
SCR-RIPP-FLG-10.9-WS19-ZNSH-M14X1,5X100
Art.-nr. 0263214100
EAN 4061975360250
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Serratert flenseskrue med metriske fingjenger (fra M12)
Arbeidsprinsipp for låserillene:
Under stramming rulles motmaterialet i området av boltkontaktflaten av låserillene. Dette forårsaker en overflateherdende plastisk deformasjon. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen. Låsrillene begrenser mengden anbringing for forbindelsen og reduserer dermed tapet av forspenningskraft.
Uten krom (VI)
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy
Korrosjonsmotstand
Ca. 720 t. bunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS
Den spesifiserte korrosjonsbestandigheten gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketester), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Uunngåelig håndtering og monteringsprosesser kan redusere disse verdiene. Det er ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra saltspruttester til faktiske monterings- og bruksforhold i de fleste tilfeller. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
For krevende forbindelser under høy og dynamisk belastning er denne skrueteknologien et pålitelig låseelement.
De serraterte flenseskruene og mutterne er allsidige og passer for en rekke bruksområder, inkludert skipsbygging, kraner, maskinteknikk, kjøretøystrukturer for lastebiler og beltekjøretøy og bilindustrien.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M14 x 1,5 |
Lengde (l1) | 100 mm |
Hodediameter (dc) | 27,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 14 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | WN 263 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Sink-nikkel |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Gjengeforming | Fingjenger |
Design | Med skaft |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Ribber |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 34 mm |
Bruksområde | Konstruert for nyttekjøretøy |
RoHS-kompatibel | Ja |