Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med sekskantet hode, med serratering og flens
Sink-nikkelbelagt rammeskrue for nyttekjøretøy, gjennomsiktig passivert (P3E) med tetting. Fasthetsklasse 10.9. Fra M12 med metriske fingjenger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert flensebolt med fingjenger (fra M12)
Arbeidsprinsipp for låseriller:
Dette fører til en plastisk deformering som herder overflaten. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen.
Bolter med flens minsker risken for forspenningstap pga
setninger i anleggsflatene
Uten krom (VI)
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy
Korrosjonsmotstand
Ca. 720 t. grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS
De spesifiserte korrosjonsmotstanden gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåtetest), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Uunngåelig håndtering og monteringsprosesser kan redusere disse verdiene. Det er ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra saltspruttester til faktiske monterings- og bruksforhold i de fleste tilfeller. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.