Nylock låsemutter metrisk fingjeget DIN 985 stål I10I VZD
NUT-HEX-DIN985-I10I-WS19-(VZD)-M12
Art.-nr. 0370512
EAN 4068363930545
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i DIN 985 kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Høyde (m1) | 12 mm |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Standarder | DIN 985 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I10I |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Lav |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
