Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (innsats er ikke av metall)
DIN 985, stål I10I, forsinket, tykksjiktpassivisert (VZD)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Sekskantmutre med lavere nominell høyde som oppfyller kravene i DIN 985 kan ikke støtte testbelastninger i henhold til ISO 898-2
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
DIN 985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 10511. Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.