Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dykkertspiker ElZn (A2K)

MASKINDYKKERT MINI 1,2X35MM ELZN HVIT

Art.-nr. 048012 353

EAN 4024835751384

Priser vises for kunden etter pålogging
Dykkertspiker ElZn (A2K)

Art.-nr. 048012 353

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For DSK 1555, artikkelnr. 07035470
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering av gitterrister, detaljarbeider, paneler, møbelrammer, skapproduksjon, akustiske konstruksjoner

Nominell diameter (d1)

1,2 mm

Lengde (l1)

35 mm

Hodediameter

2,2 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Farge

Hvit

Antall per pall

2160000 STK

Hodetype

Compressed head

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger