Emballasjespiker Coil 16°
EMBALLASJESPIKER COIL 34X90MM EPAL
Art.-nr. 0481134904
EAN 7340108906457
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Glatt stamme for enklere innslag og uttrekk
Nominell diameter (d1) | 3,4 mm |
Lengde (l1) | 90 mm |
Materiale | Stål, settherdet |
Design | Stål |
Antall per pall | 129.600 |