Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Maskinspiker stav 17° VF

M-SPIKER 17. STAV 3,1X90MM VF SKRUDD

Art.-nr. 0481153190

EAN 7340108912199

Priser vises for kunden etter pålogging
Maskinspiker stav 17° VF

Art.-nr. 0481153190

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 3000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Maskinspiker stav 17° VF

Varmforsinket maskinspiker stav/strips 17°



  • Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m

  • Varmforsinket VF

  • Lengder 55 - 90 mm

  • Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, bør man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (l1)

90 mm

Materiale

Stål, 1.0244

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger