Dykkertspiker type WDA - stav 34° ElZn
MASKINDYKKERT 1,8X38 ELZN 34.
Art.-nr. 048118 38
EAN 4024835755702
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Interiørdesign, møbelindustrien, vindusproduksjon, hjørneledd, prefabrikkering
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 1,8 mm |
Lengde (l1) | 38 mm |
Hodediameter | 3,1 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Antall per pall | 1440000 STK |
Hodetype | Compressed head |
RoHS-kompatibel | Ja |