Maskinspiker stav 34° VF
M-SPIKER 3,1 X 90MM 34° VF SKRUDD
Art.-nr. 048180090
EAN 4068362054723
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maskinspiker 34° med fullhode offset
- Bruksområde: Reisverk, lekting, umodifisert panel m.m
- Fordelen med 34° er magasinets vinkel gjør det lettere å komme til i hjørner og trange steder
Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, bør man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Lengde (l1) | 90 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmgalvanisert/sinkbelagt |