Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP® Thermo ND Plus

Undertak WÜTOP Thermo ND Plus
UNDERTAK 1500MM 75M2 WÜTOP THERMO ND.2SK

Art.-nr. 0681001037

EAN 4053479411378

Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP® Thermo ND Plus

Art.-nr. 0681001037

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 75 m2

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Robust undertaksduk i polyester

WÜTOP Thermo ND Plus er et svært dampåpent polyesterbasert kombinert undertak og vindsperre. Kan legges direkte på isolasjon eller taktro under alle underluftede tekkinger på skråtak.



Integrert perforeringssikring i henhold til ETA-17/0206


Forhøyet selvtetting rundt perforeringspunkter på trykkfaste overflater (testet på Fraunhofer-instituttet for byggefysikk).



Teknologi


Polyesterfleece med spesialbelegg



Sikkerhet


Polyester er et svært værbestandig materiale som gir suveren motstandsdyktighet mot UV-stråler og temperaturer på opptil 120°C. Polyesterbelegget er sklisikret og gir godt hold på innfestningspunktene.



Sparer tid og penger


Integrerte klebestrimler gjør installasjonen rask, enkel og sikker.



Spesialversjon for skifer


Egnet som undertak under krevende tekkinger som skifer, teknisk tegl, flat takstein og tretak.

Europeisk teknisk vurdering ETA-17/0206



UDB-A/USB-A


Oppfyller kravene i produktdatabladet fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A



Perforeringssikker i henhold til ETA-17/0206


Produktet er klassifisert som perforeringssikkert (spikerbestandig) og motstandsdyktig mot regn i henhold til testsertifikatet fra det tekniske universitetet i Berlin og testrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer-instituttet for byggefysikk (begge basert på DIN EN 13111, 2001-08). Merk: Begge systemene ble testet for testrapport P-6-186-2015 (uten spikertetningsbånd) og P-6-187/2015 (med spikertetningsbånd). Wütop Thermo ND Plus viste tilstrekkelig motstand mot spikerpunktering. Bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE anbefales alltid, men stedlig og faglig vurdering må gjøres. Følgende byggerelaterte betingelser må oppfylles:


  • Fest krysslekter med spiker på min. 3,1 x 90 mm

  • Installer tørre sløyfer (<20M%)

  • Unngå eksponerte stifter på dukens overflate; alternativt kan disse stiftepunktene tettes med et egnet forseglings-/tettebånd eller tape

  • Merk! Stedlig og faglig vurdering av behov for bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE skal alltid gjøres
Merknad

Les monteringsanvisningene for dette produktet.

Europeisk teknisk vurdering ETA-17/0206



UDB-A/USB-A


Oppfyller kravene i produktdatabladet fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A



Perforeringssikker i henhold til ETA-17/0206


Produktet er klassifisert som perforeringssikkert (spikerbestandig) og motstandsdyktig mot regn i henhold til testsertifikatet fra det tekniske universitetet i Berlin og testrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer-instituttet for byggefysikk (begge basert på DIN EN 13111, 2001-08). Merk: Begge systemene ble testet for testrapport P-6-186-2015 (uten spikertetningsbånd) og P-6-187/2015 (med spikertetningsbånd). Wütop Thermo ND Plus viste tilstrekkelig motstand mot spikerpunktering. Bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE anbefales alltid, men stedlig og faglig vurdering må gjøres. Følgende byggerelaterte betingelser må oppfylles:


  • Fest krysslekter med spiker på min. 3,1 x 90 mm

  • Installer tørre sløyfer (<20M%)

  • Unngå eksponerte stifter på dukens overflate; alternativt kan disse stiftepunktene tettes med et egnet forseglings-/tettebånd eller tape

  • Merk! Stedlig og faglig vurdering av behov for bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE skal alltid gjøres
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Beleggvekt per m²

230 g

Rullengde

50 m

Rullbredde

1,5 m

Område

75 m²

Vekt av rull

21 kg

Antall ruller per pall

20 STK

Materiale

Polyester-fleece

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 120 °C

Byggevareklasse/betingelser

E / i henhold til DIN EN 13501-1

Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser

0,13 m / i henhold til EN ISO 12572

Motstandsdyktighet mot vanninntrengning

W1

Motstand mot videre riving (på langs)

210 N

Motstand mot videre riving (på tvers)

210 N

Lengdestrekkfasthet per 50mm

310 N

Tverrstrekkfasthet per 50mm

360 N

Egnet som midlertidig takbelegg for skiver

12 Uker

Egnet for midlertidig takbelegg

12 Uker

Ultrafiolettresistens

Maks. 6 måneder

Byggevareklasse

E

vanntetthet i sømmene

Passed

Design

Med selvklebende strips

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Byggtape EURASOL ® Thermo HT - for allsidig bruk

ADHSEALTPE-EURASOL-THERMO-HT-150MM-75/75

Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.
x 4 Ant.
Dampbrems WÜTOP® DB 2

DAMPBREMS WÜTOP DB2

Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
x 75 m2
Variabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP THERMO VARIO SD DAMPBREMS 1,5X50M

Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
x 75 m2
Byggtape EURASOL ® Thermo HT - for allsidig bruk

EURASOL THERMO HT TAPE 60MM X 25M

Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.
x 10 Ant.
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Variabel dampbrems WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP THERMO VARIO SD DAMPBREMS 1,5X50M

Fuktighetsvariabel dampbrems med polyesterteknologiens fordeler
x 75 m2
Byggtape EURASOL ® Thermo HT - for allsidig bruk

EURASOL THERMO HT TAPE 60MM X 25M

Tetningstape med svært høy vedheft for krevende luft- og vindtett hefting, både innendørs og utendørs. Sterk limfilm beregnet på de fleste vanlige byggematerialer, og er spesielt egnet for dukproduktene i Wütop-serien.
x 10 Ant.