Folielim ALT-I-ETT
Duk- og folielim, All-in-One ECOLINE
DUK- OG FOLIELIM - ALL IN ONE 310ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Funksjonell hardhet oppnås raskt
Kan brukes uten klemlist i tråd med DIN 4108-7 (2011-01) for skjøter og forbindelser i nye og renoverte bygninger.
Garanterer regntette skjøter etter herding
Sørger for nødvendig lufttett skjøting/forsegling av konstruksjonsmembranen.
God vedheft til de fleste materialer
- Enestående hefteevne til en rekke byggematerialermaterialer, duker og folier
- Skjøting av plater, membraner og bånd - selv mot lett fuktige, støvete og absorberende overflater
God stabilitet (tiksotropisk)
- Drypper ikke av, selv ved bruk til vertikale skjøter.
- Fyller skjøter
Etser ikke metaller
Kompatibel med maling
Uten silikon og løsemiddel
Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler merking av byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet spesifiserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
- Se behandlingsinstruksjonene i systemgarantien.
- Når du limer duk utendørs, må du passe på at intensiv fuktighetseksponering, f.eks. gjennom konstant regn, fuktighet som renner av, unngås.
- Det herdede alt-i-ett-limet har god vannbestandighet, men unngå bruksområder der det er et konstant økt fuktighetsnivå, f.eks. svømmebassenger eller andre våte områder (blant annet på grunn av den aggressive, klorholdige, fuktige luften). Ikke egnet for liming av bassengforing.
- Tidsparameterne som er angitt her, kan bare bestemmes nøyaktig av interne tester, ettersom de i stor grad påvirkes av materiale, temperatur, påføringsmengde, fuktighet, materialfuktighet, tykkelse på klebefilm, trykk og andre kriterier. Som regel angis tilsvarende sikkerhetsmarginer for referanseverdiene.
| Konstruksjonsmateriale | Vol. % |
| Eksempler på materialfuktighet for byggematerialet som veiledende verdier: | |
| Teglstein | ≤ 2,5 |
| Gips | ≤ 5 |
| Fiberplater | ≤ 5 |
| Betong | ≤ 5 |
| Gassbetong | ≤ 8 |
| Tre | ≤ 12 |
| Påføringsmengde/kleberesultat | ||
| Diameter på limperle | 310 ml patron | 600 ml pose |
| 4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
| 5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
| 6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
| 7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
| 8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet spesifiserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)Dataark(X)
Permanent elastisk og lufttett lim for overlappende skjøter i dampbremser/-sperrer, folier, tettebånd, membraner og fleste typer dukskjøter innvendig og utvendig i tørr konstruksjon (unntatt i områder med svømmebasseng) samt alle WÜTOP-undertak, vindsperre og thermo fasadeduk. Limet skal bare brukes på non-woven-siden i henhold til energisparingsforskriften EnEV 2016.
Liming/forsegling av diffusjonstette og diffusjonsåpne tetningsbånd under montering av både vinduer og dører på absorberende underlag.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Overflaten må være ren, tørr og fri for
fett Se det tekniske databladet for forbehandling.
Skjær av gjengehetten, skru på dysen og skjær den til ønsket bredde. Påfør limet med en egnet patronpistol.
Limet påføres på den ene siden (som en 4–8 mm tykk perle) på duken eller underlaget (kan også påføres på lett fuktige, støvete eller absorberende overflater).
Duken limes deretter sammen med en avlasningssløyfe for strekkavlasting mens limperlen fremdeles er våt og presses lett for å festes på plass (ikke trykk perlen flat, perlen bør beholde en tykkelse på ≥1 mm).
Løsnet duk kan presses nedpå igjen på grunn av limets selvklebende egenskaper.
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Akrylat-polymerdispersjon |
Farge | Lyseblå |
Tetthet/betingelser | 1,02 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Min. sluttkraft | 48 h |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | -5 til 40 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur for patron | 10 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til +120 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / kjølig og tørt lagringssted, ikke utsatt for sollys, 15 til 25 °C |
Vekt av innhold | 316 g |
Løsemiddelfri | Ja |
Innhold | 310 ml |
Silikonfri | Ja |
Bærekraft | Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.