Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Folielim ALT-I-ETT
Folielim ALT-I-ETT - 1
Folielim ALT-I-ETT - 2
Folielim ALT-I-ETT - 3
Folielim ALT-I-ETT - 4

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Folielim ALT-I-ETT

For permanent tetting av alle tilkoblingsfuger for å sikre at de er lufttette og vindtette og for montering av innendørs og utendørs vinduer og dører.
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
Funksjonell hardhet oppnås raskt


Kan brukes uten klemlist i tråd med DIN 4108-7 (2011-01) for skjøter og forbindelser i nye og renoverte bygninger.



Garanterer regntette skjøter etter herding


Sørger for nødvendig lufttett skjøting/forsegling av konstruksjonsmembranen.



God vedheft til de fleste materialer


  • Enestående hefteevne til en rekke byggematerialermaterialer, duker og folier

  • Skjøting av plater, membraner og bånd - selv mot lett fuktige, støvete og absorberende overflater


God stabilitet (tiksotropisk)


  • Drypper ikke av, selv ved bruk til vertikale skjøter.

  • Fyller skjøter


Etser ikke metaller



Kompatibel med maling



Uten silikon og løsemiddel



Våre produkter med EMICODE-merking er miljøvennlige og har lave utslipp. EMICODE-klassifiseringssystemet tildeler merking av byggevarer som overholder de svært strenge helse- og miljøkravene til anerkjente institutter.

EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet spesifiserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Merknad
  • Se behandlingsinstruksjonene i systemgarantien.

  • Når du limer duk utendørs, må du passe på at intensiv fuktighetseksponering, f.eks. gjennom konstant regn, fuktighet som renner av, unngås.

  • Det herdede alt-i-ett-limet har god vannbestandighet, men unngå bruksområder der det er et konstant økt fuktighetsnivå, f.eks. svømmebassenger eller andre våte områder (blant annet på grunn av den aggressive, klorholdige, fuktige luften). Ikke egnet for liming av bassengforing.

  • Tidsparameterne som er angitt her, kan bare bestemmes nøyaktig av interne tester, ettersom de i stor grad påvirkes av materiale, temperatur, påføringsmengde, fuktighet, materialfuktighet, tykkelse på klebefilm, trykk og andre kriterier. Som regel angis tilsvarende sikkerhetsmarginer for referanseverdiene.
Bruksområde
KonstruksjonsmaterialeVol. %
Eksempler på materialfuktighet for byggematerialet som veiledende verdier:
Teglstein≤ 2,5
Gips≤ 5
Fiberplater≤ 5
Betong≤ 5
Gassbetong≤ 8
Tre≤ 12
Påføringsmengde/kleberesultat
Diameter på limperle310 ml patron600 ml pose
4 mm24,7 rm47,7 rm
5 mm15,8 rm30,6 rm
6 mm11,0 rm21,2 rm
7 mm8,1 rm16,6 rm
8 mm6,2 rm11,9 rm

EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet spesifiserer miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!