Hulromsplugg W-MH/L med panhodeskrue, ElZn.
GIPS HULROMSPLUGG Ø10-M5X65(16-32PAN PH2
Art.-nr. 090352565
EAN 4049557828800
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enestående holdekraft pga. spredte støtteelementer med stor kontaktradius
- Enkel innstilling med tilhørende monteringstang
- Ferdigmontert med metrisk flathodeskrue
- Rotasjonslås på kragen forhindrer bevegelse i borehullet
- Flathodeskruen kan løsnes uten å svekke holdekraften
Brannmotstand i hulldekke
Skruen som er benyttet kan erstattes med en metrisk skrue med samme diameter For eksempel skruekroker, spesialskruer, A2-/A4-messingskruer, gjengestenger osv.
Mot harde underlag, som fliser etc. må kragen stå vinkelrett mot underlaget.
Når du trykker fronthendelen på rørtangen, utløses rørtangen igjen.
Brannmotstand i hulldekke
- For sekundære vedlegg i hule og lette vegger laget av panelmaterialer, og i tak med hul murstein eller hul kjerne opptil en maksimal tykkelse på 4,5 mm, med hulrom på baksiden
- For å feste lamper, gardinstenger, lekter og skinner, hyller, veggkanaler, bilderammer, små varmtvannsbeholdere, konsoller, rørklemmer osv.
Gjengetype x ankerdiameter | M5 |
Design | Med oval skrue |
Min./maks. platetykkelse/speiltykkelse (d a) | 16-32 mm |
Materiale | Stål |
Nominell bordiameter (d 0) | 10 mm |
Overflate | Galvanisert |
Hylselengde (lHü) | 65 mm |
Skruelengde | 74 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 6 mm |
| Ytelsesdata | |||||
| Pluggdiameter [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Anbefalt last1 | Gipsplater ≥ 12¬mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Gipsplater d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Harde trefiberplater ≥ 4¬m | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Harde trefiberplater ≥ 10¬mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Sponplater ≥ 10¬mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Hul murstein til tak ≥ 30¬mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Brannmotstand for huldekke 2 | F90 [in kN] | – | – | 0,12 | |
| Karakteristiske verdier | ||||
| Gjenge∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Bordiameter∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Hull∅ i komponent | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.