Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hulromsplugg W-MH/L med panhodeskrue
Sikker og velprøvd montasje for montering i hulrom. For innstilling med manuelle monteringstenger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Enestående holdekraft pga. spredte støtteelementer med stor kontaktradius
- Enkel innstilling med tilhørende monteringstang
- Ferdigmontert med metrisk flathodeskrue
- Rotasjonslås på kragen forhindrer bevegelse i borehullet
- Flathodeskruen kan løsnes uten å svekke holdekraften
Brannmotstand i hulldekke
Skruen som er benyttet kan erstattes med en metrisk skrue med samme diameter For eksempel skruekroker, spesialskruer, A2-/A4-messingskruer, gjengestenger osv.
Mot harde underlag, som fliser etc. må kragen stå vinkelrett mot underlaget.
Når du trykker fronthendelen på rørtangen, utløses rørtangen igjen.









Brannmotstand i hulldekke
- For sekundære vedlegg i hule og lette vegger laget av panelmaterialer, og i tak med hul murstein eller hul kjerne opptil en maksimal tykkelse på 4,5 mm, med hulrom på baksiden
- For å feste lamper, gardinstenger, lekter og skinner, hyller, veggkanaler, bilderammer, små varmtvannsbeholdere, konsoller, rørklemmer osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.