Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sylinderskrue med innvendig TX-spor og lavt hode ISO 14580 A2/70 Rustfritt stål

SHR-ZYL-ISO14580-A2/70-TX6-M2X8

Art.-nr. 40022 8

EAN 4049557750378

Priser vises for kunden etter pålogging
Sylinderskrue med innvendig TX-spor og lavt hode ISO 14580 A2/70 Rustfritt stål

Art.-nr. 40022 8

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Økt produktivitet ved montering



Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:


  • Redusert verktøyslitasje

  • Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overflatebelegget

  • Ingen vingling

  • Skruen fester seg godt


Hexalobulare bits må være i samsvar med DIN EN ISO 10664


  • Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobulare hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M2

Lengde (l1)

8 mm

Hodediameter (dk)

3,8 mm

Hodehøyde (k1)

1,55 mm

Standarder

ISO 14580

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Lav sylinderhodet

Drevtype

Innvendig torx

Innvendig drev

TX6

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,4 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

8 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

0,3 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

351-703 N

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 200 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 70

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS4-M2

x 1000 Ant.
Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-A2-S-4,0X2,2X0,5

x 2000 Ant.