Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hexalobular-type skrue med rundt flatt, lavt hode
ISO 14580 A2-70 rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobulare bits må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobulare hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.