Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Passbolt med sylinderhode og innvendig sekskant ISO 7379 stål 12,9, ubelagt

ISO7379-012.9-F9-DS10-M8X20

Art.-nr. 411888 20

EAN 4050642747807

Priser vises for kunden etter pålogging
Passbolt med sylinderhode og innvendig sekskant ISO 7379 stål 12,9, ubelagt

Art.-nr. 411888 20

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Skulderskruer brukes ofte der skrueforbindelser forventes å absorbere sidekrefter, eller der arbeidsemneenes posisjon i forhold til hverandre må sikres.

  • Aksel med toleranseklasse f9
Merknad

Skulderskaftet er forskjellig fra ISO 7379 for følgende gjengediametre:


  • Parallelt skaft, diameter 6 mm

  • Parallelt skaft, diameter 12 mm

  • Parallelt skaft, diameter 24 mm


På grunn av geometrien kan disse skruene bare lastes i begrenset utstrekning i den endelige belastningsprøvingen i henhold til ISO 898-1 og er merket med en 0 foran den faktiske fasthetsklassen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

20 mm

Skaftdiameter (d2)

10 mm

Hodediameter (dk)

16 mm

Hodehøyde (k1)

7 mm

Standarder

ISO 7379

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

012,9

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Osteformet hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev

HS5

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,25 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Toleranseklasse

f9

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

11 mm

Design

Med tilpasset skaft

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

36 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

12,6-25,1 kN

Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3)

0 h

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 300 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ I12I

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Sekskantmutter DIN 934, I12I stål ubelagt

NUT-HEX-DIN934-I12I-WS13-M8

x 1000 Ant.
Kilelåseskive W.TEC, smal form

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN25201-M8-ST-DS

Kilelåseskive – forhindrer effektivt løsning av lateralt belastede, vibrerende skrueforbindelser og skrueforbindelser som er utsatt for svingninger
x 100 Ant.
3/8-tommers momentnøkkel 3/8 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 3/8 12-60NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 3/8 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/2 - gjennomgående skralle

MOMENTNØKKEL 1/2 20-100NM MED SKRALLE

Momentnøkkel for stramming med urviseren og mot urviseren med 1/2 tommers gjennomgående firkantet montering og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 3/8-tommers momentnøkkel med gjennomgående skralle 3/8 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 3/8 12-60NM SERTIFI

Momentnøkkel av høy kvalitet med 3/8-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Premium 1/2-tommes momentnøkkel med gjennomgående skralle 1/2 - gjennomgående skralle, Premium

MOMENTNØKKEL PREMIUM 1/2 20-100NM SERTIF

Momentnøkkel av høy kvalitet med 1/2-tommers gjennomgående firkantfeste og skrallehode
x 1 Ant.
Skruesikring med middels styrke

SKRUESIKRING M 50 G

Avtagbar skruesikring og tetningsmasse – påføring med én hånd