Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Ost hode skrue med sekskantet socket hode og skulder ISO 7379 stål 12,9, ubelagt
Ost hode skrue med sekskantet socket hode og skulder ISO 7379 stål 12,9, ubelagt - 1
Ost hode skrue med sekskantet socket hode og skulder ISO 7379 stål 12,9, ubelagt - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Ost hode skrue med sekskantet socket hode og skulder ISO 7379 stål 12,9, ubelagt

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
  • Skulderskruer brukes ofte der skrueforbindelser forventes å absorbere sidekrefter, eller der arbeidsemneenes posisjon i forhold til hverandre må sikres.

  • Aksel med toleranseklasse f9
Merknad

Skulderskaftet er forskjellig fra ISO 7379 for følgende gjengediametre:


  • Parallelt skaft, diameter 6 mm

  • Parallelt skaft, diameter 12 mm

  • Parallelt skaft, diameter 24 mm


På grunn av geometrien kan disse skruene bare lastes i begrenset utstrekning i den endelige belastningsprøvingen i henhold til ISO 898-1 og er merket med en 0 foran den faktiske fasthetsklassen.