Båndet spikerskrue Coil ElZn
M-SPIKERSKRUE COIL TX 2,7X35MM
Art.-nr. 5090300199
EAN 7340108902756
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spikerskruer til Coil spikerpistol for spikermontasje av plater, gipsplater og emballering.
Passer også bandt annet til:
- Würth SCN65
- Würth DCN 3265
- MAX CN 450G
Nominell diameter (d1) | 2,7 mm |
Lengde (l1) | 35 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Gul, galvanisert |
Antall per pall | 0 STK |