Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Nylockmutter med flens EN 1666-10 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1666-10-WS24-(A2K)-M16X1,5

Art.-nr. 5119816

EAN 4053479800295

Priser vises for kunden etter pålogging
Nylockmutter med flens EN 1666-10 elzink (A2K)

Art.-nr. 5119816

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO en 1666 erstatter din 6926 | det er noe begrenset likhet | muttere med standardtråd inkludert i din en 1663 | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater for størrelse M10 endret fra 15 mm til 16 mm | styrkeklasse 12 fjernet | fasthetsklasse 6 tilføyd.