Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sekskantmutter med flens og klemmestykke (ikke-metallisk innsats) EN 1666, stål 10 elzink (A2K)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
ISO en 1666 erstatter din 6926 | det er noe begrenset likhet | muttere med standardtråd inkludert i din en 1663 | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater for størrelse M10 endret fra 15 mm til 16 mm | styrkeklasse 12 fjernet | fasthetsklasse 6 tilføyd.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.