Nylockmutter med flens EN 1666-10 elzink (A2K)
NUT-HEX-FLG-EN1666-10-WS30-(A2K)-M20X1,5
Art.-nr. 5119820
EAN 4053479800301
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO en 1666 erstatter din 6926 | det er noe begrenset likhet | muttere med standardtråd inkludert i din en 1663 | Nut høyde endret | bredde på tvers av flater for størrelse M10 endret fra 15 mm til 16 mm | styrkeklasse 12 fjernet | fasthetsklasse 6 tilføyd.