Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål
RIV-ISO15977-L-ALU/ST-(15,0-17,0)-3,2X20
Art.-nr. 514153220
EAN 4053479441122
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: Aluminium AlMg 2.5
- Stift: Stål elzink (A2K)
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.
Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 3,2 x 20 mm |
Min./maks. klemområde | 15,0-17,0 mm |
Hodediameter (dk) | 6,7 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 3,3-3,4 mm |
Skjærbruddbelastning | 500 N |
Strekkbruddbelastning | 700 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 3,3 mm |
Standarder | ISO 15977 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,0 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.