Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Blindnagle, åpen, med brekkdor og flatt hode ISO 15977, , aluminium/stål
Blindnagle, åpen, med brekkdor og flatt hode ISO 15977, , aluminium/stål - 1
Blindnagle, åpen, med brekkdor og flatt hode ISO 15977, , aluminium/stål - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Blindnagle, åpen, med brekkdor og flatt hode ISO 15977, , aluminium/stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 29 utgaver
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: Aluminium AlMg 2.5

  • Stift: Stål elzink (A2K)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.

Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L