Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål

RIV-ISO15977-L-ALU/ST-(16,5-19,0)-4,0X23

Art.-nr. 514154023

EAN 4053479441306

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål

Art.-nr. 514154023
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: Aluminium AlMg 2.5

  • Stift: Stål elzink (A2K)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.

Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

4 x 23 mm

Min./maks. klemområde

16,5-19,0 mm

Hodediameter (dk)

8,4 mm

Hodehøyde (k1)

1,7 mm

Min./maks. borehulldiameter

4,1-4,2 mm

Skjærbruddbelastning

850 N

Strekkbruddbelastning

1200 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

4,1 mm

Standarder

ISO 15977

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,45 mm
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
Manuell blindnagletang Med langt munnstykke

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
x 1 Ant.
Blindnagletang

ZEBRA BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4, 3 og 4 mm samt 5 mm i aluminium
x 1 Ant.
Blindnagletang

BLINDNAGLETANG

For blindnagler aluminium, kobber, stål og rustfritt stål i 2,4-3 mm og 4 mm samt 5 mm i aluminium.∅∅
x 1 Ant.
Blindnagleverktøy HNG 26 N

BLINDNAGLETANG KOMPLETT 3,0 - 6,4 MM

For blindnagler med diameter 3,0–6,4 mm
x 1 Ant.
Batteriblindnaglepistol ANG 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIBLINDNAGLEPISTOL ANG 18 M-CUBE

Forbearbeiding av blindnagler laget av alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter