Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål
RIV-ISO15977-L-ALU/ST-(16,0-18,0)-4,8X22
Art.-nr. 514154822
EAN 4053479441481
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Hylse: Aluminium AlMg 2.5
- Stift: Stål elzink (A2K)
Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.
Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 4,8 x 22 mm |
Min./maks. klemområde | 16,0-18,0 mm |
Hodediameter (dk) | 10,1 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 4,9-5,0 mm |
Skjærbruddbelastning | 1200 N |
Strekkbruddbelastning | 1700 N |
Materiale hylse | Aluminium |
Materiale til dor | Stål |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Galvanisert |
Borhulldiameter | 4,9 mm |
Standarder | ISO 15977 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |
Dordiameter (dm) | 2,95 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.