Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål

BNAGLE ISO 15977 ALU/ST(4,0-6,0)5,0X10

Art.-nr. 514155010

EAN 4053479441641

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål

Art.-nr. 514155010
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
  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: Aluminium AlMg 2.5

  • Stift: Stål elzink (A2K)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.

Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

5 x 10 mm

Min./maks. klemområde

4,0-6,0 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,1 mm

Min./maks. borehulldiameter

5,1-5,2 mm

Skjærbruddbelastning

1400 N

Strekkbruddbelastning

2000 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

5,1 mm

Standarder

ISO 15977

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

2,95 mm