Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål

RIV-ISO15977-L-ALU/ST-(17,0-20,0)-6,0X26

Art.-nr. 514156026

EAN 4053479442006

Priser vises for kunden etter pålogging
Blindnagle med brekkdor ISO 15977 aluminium/stål

Art.-nr. 514156026

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Standardisert «ISO-produkt» med standardiserte testkriterier (se DIN EN ISO 14589)

  • Hylse: Aluminium AlMg 2.5

  • Stift: Stål elzink (A2K)
Merknad

Målene og toleransene som er definert i EN ISO 15977-L, må overholdes.

Strekkraft og skjærkraft i tråd med ISO 15977 klasse L

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter x lengde (d1 x l1)

6 x 26 mm

Min./maks. klemområde

17,0-20,0 mm

Hodediameter (dk)

12,6 mm

Hodehøyde (k1)

2,5 mm

Min./maks. borehulldiameter

6,1-6,2 mm

Skjærbruddbelastning

2100 N

Strekkbruddbelastning

3000 N

Materiale hylse

Aluminium

Materiale til dor

Stål

Hylseoverflaten

Vanlig

Doroverflate

Galvanisert

Borhulldiameter

6,1 mm

Standarder

ISO 15977

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Dome head

Dordiameter (dm)

3,4 mm